TEHALIT - Műa csatorna 50x20mm válaszfallal GT59813 - SL2005109010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mélység - 20 mm
Felső burkolat színe - fehér
Dekoráció - nincs
Magasság - 50 mm
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012740311816
Sonepar cikkszám
GT59813
Gyártói cikkszám
SL2005109010
Gyártói típuskód
SL2005109010
Mélység:
20 mm
Felső burkolat színe:
fehér
Dekoráció:
nincs
Magasság:
50 mm
Hosszúság:
2000 mm
Szőnyegszegéllyel:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Választófalak száma:
1
Anyag:
műanyag
RAL-szám:
9010
Tömítőgyűrű felsőrész:
nincs
Védőfóliával:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK07
Védettség (IP):
IP40
Hasznos keresztmetszet:
864 mm2
Vezetékcsatornák ; Padlószegély csatorna ; Műa csatorna 50x20mm válaszfallal