Nem visszaküldhető

TEHALIT - Műa csatorna 60x60mm tetővel fehér SN195770 - LF6006009016

MásolásMásolás
TEHALIT - Műa csatorna  60x60mm tetővel fehér SN195770

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 57 mm

  • Magasság - 60 mm

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5824 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN195770

Gyártói cikkszám

LF6006009016

Gyártói típuskód

LF6006009016

Szélesség:

57 mm

Magasság:

60 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

2000 mm

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Fix/állandó választófalak száma:

0

Fedél kivitel:

különálló

Behelyezhető válaszfalak száma:

1

Ütésállóság (IK):

IK07

RAL-szám:

9016

Hasznos keresztmetszet:

2690 mm2

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Áttetsző:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Igen

Csatornaösszekötővel:

Igen

Kikönnyítés:

Nem

Szállítás görgőn:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Védettség (IP):

IP30

Antibakteriális bevonat:

Nem

Védőfóliával:

Nem

Műa csatorna 60x60mm tetővel fehér