TEHALIT - Műa csatorna 70x20mm 2 válaszfallal tiszta fehér GT21891 - SL2007109010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mélység - 20 mm
Felső burkolat színe - fehér
Dekoráció - nincs
Magasság - 70 mm
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
36 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012740311854
Sonepar cikkszám
GT21891
Gyártói cikkszám
SL2007109010
Gyártói típuskód
SL2007109010
Mélység:
20 mm
Felső burkolat színe:
fehér
Dekoráció:
nincs
Magasság:
70 mm
Hosszúság:
2000 mm
Szőnyegszegéllyel:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Választófalak száma:
2
Anyag:
műanyag
RAL-szám:
9010
Tömítőgyűrű felsőrész:
nincs
Védőfóliával:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK07
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Védettség (IP):
IP40
Hasznos keresztmetszet:
1224 mm2
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Vezetékcsatornák ; Padlószegély csatorna ; Műa csatorna 70x20mm 2 válaszfallal tiszta fehér