TEHALIT - Műa csatorna 70x20mm belső könyök idom SL bükk GT20236 - M5561BUCH
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 70 mm
Tömítőgyűrű felsőrész - nincs
Szín - egyéb
Dekoráció - bükk
Mélység - 20 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT20236
Gyártói cikkszám
M5561BUCH
Gyártói típuskód
M5561BUCH
Magasság:
70 mm
Tömítőgyűrű felsőrész:
nincs
Szín:
egyéb
Dekoráció:
bükk
Mélység:
20 mm
Anyag:
műanyag
Kivitel:
búraforma
Szög:
90-90 °
Halogénmentes:
Nem
Szőnyegszegéllyel:
Nem
Vezetékcsatornák ; Padlószegély csatorna belső könyök ; Műa csatorna 70x20mm belső könyök idom SL bükk