TEHALIT - Műa csatorna belső sarok SL 20071 szürke GT46402 - M55617030
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 70 mm
Tömítőgyűrű felsőrész - nincs
Szín - szürke
Dekoráció - nincs
Mélység - 20 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012740106061
Sonepar cikkszám
GT46402
Gyártói cikkszám
M55617030
Gyártói típuskód
M55617030
Magasság:
70 mm
Tömítőgyűrű felsőrész:
nincs
Szín:
szürke
Dekoráció:
nincs
Mélység:
20 mm
Anyag:
műanyag
Kivitel:
búraforma
Szög:
90-90 °
Halogénmentes:
Nem
RAL-szám:
7030
Szőnyegszegéllyel:
Nem
Vezetékcsatornák ; Padlószegély csatorna belső könyök ; Műa csatorna belső sarok SL 20071 szürke