TEHALIT - Műa csatorna csatlakozódoboz UAE-8/8 SL 20051 szür GT46407 - L22407030
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Padlószegély csatorna magassága - 70 mm
Előre szerelt szerelvény - adathálózat csatlakozás
Szín - szürke
Halogénmentes - Nem
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012740835596
Sonepar cikkszám
GT46407
Gyártói cikkszám
L22407030
Gyártói típuskód
L22407030
Padlószegély csatorna magassága:
70 mm
Előre szerelt szerelvény:
adathálózat csatlakozás
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Nem
Anyag:
műanyag
Dekoráció:
nincs
Szegélyléc-csatorna mélysége:
20 mm
Készülékegységek száma:
2
Szerelvény szerelési módja:
normál
RAL-szám:
7030
Vezetékcsatornák ; Padlószegély csatorna szerelvénydoboz ; Műa csatorna csatlakozódoboz UAE-8/8 SL 20051 szür