TEHALIT - Műa csatorna külső sarok SL 20071 bükk GT46659 - M5562BUCH
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - egyéb
Dekoráció - bükk
Magasság - 70 mm
Mélység - 20 mm
Tömítőgyűrű felsőrész - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT46659
Gyártói cikkszám
M5562BUCH
Gyártói típuskód
M5562BUCH
Szín:
egyéb
Dekoráció:
bükk
Magasság:
70 mm
Mélység:
20 mm
Tömítőgyűrű felsőrész:
nincs
Anyag:
műanyag
Kivitel:
búraforma
Szög:
90-90 °
Halogénmentes:
Nem
Szőnyegszegéllyel:
Nem
Vezetékcsatornák ; Padlószegély csatorna külső könyök ; Műa csatorna külső sarok SL 20071 bükk