TEHALIT - Műa csatorna külső sarok SL 20071 szürke GT46403 - M55627030
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - szürke
Dekoráció - nincs
Magasság - 70 mm
Mélység - 20 mm
Tömítőgyűrű felsőrész - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012740106078
Sonepar cikkszám
GT46403
Gyártói cikkszám
M55627030
Gyártói típuskód
M55627030
Szín:
szürke
Dekoráció:
nincs
Magasság:
70 mm
Mélység:
20 mm
Tömítőgyűrű felsőrész:
nincs
Anyag:
műanyag
Kivitel:
búraforma
Szög:
90-90 °
Halogénmentes:
Nem
RAL-szám:
7030
Szőnyegszegéllyel:
Nem
Vezetékcsatornák ; Padlószegély csatorna külső könyök ; Műa csatorna külső sarok SL 20071 szürke