TEHALIT - Műa csatorna padlószegély 15x100mm barna GT63162 - SL1510008014
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mélység - 15 mm
Felső burkolat színe - barna
Dekoráció - nincs
Magasság - 100 mm
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
16 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012740154024
Sonepar cikkszám
GT63162
Gyártói cikkszám
SL1510008014
Gyártói típuskód
SL1510008014
Mélység:
15 mm
Felső burkolat színe:
barna
Dekoráció:
nincs
Magasság:
100 mm
Hosszúság:
2000 mm
Szőnyegszegéllyel:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Anyag:
műanyag
RAL-szám:
8014
Védőfóliával:
Nem
Hasznos keresztmetszet:
1274 mm2
Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Műa csatorna padlószegély 15x100mm barna