Nem visszaküldhető

TEHALIT - Műa csatorna perf 15x11mm 0,25m/db GT22721 - M5690

MásolásMásolás
TEHALIT - Műa csatorna perf  15x11mm 0,25m/db GT22721

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 10 mm

  • Szélesség - 10 mm

  • Szín - szürke

  • Anyag - egyéb

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012740111195

Sonepar cikkszám

GT22721

Gyártói cikkszám

M5690

Gyártói típuskód

M5690

Magasság:

10 mm

Szélesség:

10 mm

Szín:

szürke

Anyag:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Oldalfal típusa:

perforált

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Hosszúság:

250 mm

Nyílás távolsága:

4.5 mm

Átmérő:

0 mm

Nyílás szélessége:

8 mm

Önkioltó:

Igen

Fedéllel:

Nem

Rugalmas:

Igen

Hasznos keresztmetszet:

100 mm2

Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Műa csatorna perf 15x11mm 0,25m/db