TEHALIT - Műa csatorna perf 19x19mm tetővel szürke G33484 - BA61501507030B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 18 mm
Szélesség - 15 mm
Szín - szürke
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012740103336
Sonepar cikkszám
G33484
Gyártói cikkszám
BA61501507030B
Gyártói típuskód
BA61501507030B
Magasság:
18 mm
Szélesség:
15 mm
Szín:
szürke
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes:
Nem
Oldalfal típusa:
perforált
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Hosszúság:
2000 mm
Nyílás távolsága:
6 mm
Átmérő:
0 mm
Nyílás szélessége:
4 mm
Önkioltó:
Igen
Fedéllel:
Igen
Rugalmas:
Nem
RAL-szám:
7030
Hasznos keresztmetszet:
150 mm2
Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Műa csatorna perf 19x19mm tetővel szürke