TEHALIT - Műa csatorna perf 20x20mm tetővel GT53661 - DNG2002007030B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 20 mm
Szélesség - 20 mm
Szín - szürke
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
64 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012740103503
Sonepar cikkszám
GT53661
Gyártói cikkszám
DNG2002007030B
Gyártói típuskód
DNG2002007030B
Magasság:
20 mm
Szélesség:
20 mm
Szín:
szürke
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes:
Nem
Oldalfal típusa:
perforált
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Hosszúság:
2000 mm
Nyílás távolsága:
7.5 mm
Átmérő:
0 mm
Nyílás szélessége:
5 mm
Önkioltó:
Igen
Fedéllel:
Igen
Rugalmas:
Nem
RAL-szám:
7030
Hasznos keresztmetszet:
221 mm2
Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Műa csatorna perf 20x20mm tetővel