TEHALIT - Műa csatorna perf 25x25mm tetővel szürke GT48560 - BA7A25025
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 25 mm
Szélesség - 25 mm
Szín - szürke
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
50 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012740198851
Sonepar cikkszám
GT48560
Gyártói cikkszám
BA7A25025
Gyártói típuskód
BA7A25025
Magasság:
25 mm
Szélesség:
25 mm
Szín:
szürke
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes:
Nem
Oldalfal típusa:
perforált
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Hosszúság:
2000 mm
Nyílás távolsága:
6.5 mm
Átmérő:
0 mm
Nyílás szélessége:
6 mm
Önkioltó:
Igen
Fedéllel:
Igen
Rugalmas:
Nem
RAL-szám:
7030
Hasznos keresztmetszet:
275 mm2
Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Műa csatorna perf 25x25mm tetővel szürke