TEHALIT - Műa csatorna perf 25x37mm tetővel, szürke GT61675 - DNG2503707030B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 25 mm
Szélesség - 37 mm
Szín - szürke
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
64 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012740103558
Sonepar cikkszám
GT61675
Gyártói cikkszám
DNG2503707030B
Gyártói típuskód
DNG2503707030B
Magasság:
25 mm
Szélesség:
37 mm
Szín:
szürke
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes:
Nem
Oldalfal típusa:
perforált
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Hosszúság:
2000 mm
Nyílás távolsága:
7.5 mm
Átmérő:
0 mm
Nyílás szélessége:
5 mm
Önkioltó:
Igen
Fedéllel:
Igen
Rugalmas:
Nem
RAL-szám:
7030
Hasznos keresztmetszet:
626 mm2
Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Műa csatorna perf 25x37mm tetővel, szürke