TEHALIT - Műa csatorna perf 31x33x500mm kör keresztm. rag GT23030 - L2232
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 0 mm
Szélesség - 0 mm
Szín - szürke
Anyag - egyéb
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012740104418
Sonepar cikkszám
GT23030
Gyártói cikkszám
L2232
Gyártói típuskód
L2232
Magasság:
0 mm
Szélesség:
0 mm
Szín:
szürke
Anyag:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Oldalfal típusa:
perforált
Rögzítés módja:
öntapadós és alsó perforáció
Hosszúság:
500 mm
Nyílás távolsága:
4.5 mm
Átmérő:
33 mm
Nyílás szélessége:
8 mm
Önkioltó:
Igen
Fedéllel:
Nem
Rugalmas:
Igen
Hasznos keresztmetszet:
379 mm2
Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Műa csatorna perf 31x33x500mm kör keresztm. rag