TEHALIT - Műa csatorna perf 40x60mm tetővel szürke GT69833 - BA64006007030B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 43 mm
Szélesség - 67 mm
Szín - szürke
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
40 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012740102926
Sonepar cikkszám
GT69833
Gyártói cikkszám
BA64006007030B
Gyártói típuskód
BA64006007030B
Magasság:
43 mm
Szélesség:
67 mm
Szín:
szürke
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes:
Nem
Oldalfal típusa:
perforált
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Hosszúság:
2000 mm
Nyílás távolsága:
6 mm
Átmérő:
0 mm
Nyílás szélessége:
4 mm
Önkioltó:
Igen
Fedéllel:
Igen
Rugalmas:
Nem
RAL-szám:
7030
Hasznos keresztmetszet:
2546 mm2
Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Műa csatorna perf 40x60mm tetővel szürke