TEHALIT - Műa csatorna perf 60x25mm tetővel szürke GT48567 - BA7A60025
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 60 mm
Szélesség - 25 mm
Szín - szürke
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
60 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012740198929
Sonepar cikkszám
GT48567
Gyártói cikkszám
BA7A60025
Gyártói típuskód
BA7A60025
Magasság:
60 mm
Szélesség:
25 mm
Szín:
szürke
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes:
Nem
Oldalfal típusa:
perforált
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Hosszúság:
2000 mm
Nyílás távolsága:
6.5 mm
Átmérő:
0 mm
Nyílás szélessége:
6 mm
Önkioltó:
Igen
Fedéllel:
Igen
Rugalmas:
Nem
RAL-szám:
7030
Hasznos keresztmetszet:
1045 mm2
Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Műa csatorna perf 60x25mm tetővel szürke