Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TEHALIT - Műa csatorna perf 60x60mm tetővel szürke 1szál=2m GT48569 - BA7A60060

MásolásMásolás
TEHALIT - Műa csatorna perf  60x60mm tetővel szürke  1szál=2m GT48569

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 60 mm

  • Szélesség - 60 mm

  • Szín - szürke

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Halogénmentes - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 24 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012740198943

Sonepar cikkszám

GT48569

Gyártói cikkszám

BA7A60060

Gyártói típuskód

BA7A60060

Magasság:

60 mm

Szélesség:

60 mm

Szín:

szürke

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Halogénmentes:

Nem

Oldalfal típusa:

perforált

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Hosszúság:

2000 mm

Nyílás távolsága:

6.5 mm

Átmérő:

0 mm

Nyílás szélessége:

6 mm

Önkioltó:

Igen

Fedéllel:

Igen

Rugalmas:

Nem

RAL-szám:

7030

Hasznos keresztmetszet:

2708 mm2

Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Műa csatorna perf 60x60mm tetővel szürke