Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TEHALIT - Műa csatorna perf 64x31mm tetővel szürke G45861 - BA66002507030B

MásolásMásolás
TEHALIT - Műa csatorna perf  64x31mm tetővel szürke G45861

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 64 mm

  • Szélesség - 31 mm

  • Szín - szürke

  • Halogénmentes - Nem

  • Oldalfal típusa - perforált

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012740102957

Sonepar cikkszám

G45861

Gyártói cikkszám

BA66002507030B

Gyártói típuskód

BA66002507030B

Magasság:

64 mm

Szélesség:

31 mm

Szín:

szürke

Halogénmentes:

Nem

Oldalfal típusa:

perforált

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Hosszúság:

2000 mm

Nyílás távolsága:

6 mm

Átmérő:

0 mm

Nyílás szélessége:

4 mm

Önkioltó:

Igen

Fedéllel:

Igen

Rugalmas:

Nem

Hasznos keresztmetszet:

1829 mm2

Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Műa csatorna perf 65x30mm tetővel szürke