TEHALIT - Műa csatorna perf 75x25mm tetővel, szürke SN025667 - DNG7502507030B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 75 mm
Szélesség - 25 mm
Szín - szürke
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012740229807
Sonepar cikkszám
SN025667
Gyártói cikkszám
DNG7502507030B
Gyártói típuskód
DNG7502507030B
Magasság:
75 mm
Szélesség:
25 mm
Szín:
szürke
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes:
Nem
Oldalfal típusa:
perforált
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Hosszúság:
2000 mm
Nyílás távolsága:
7.5 mm
Átmérő:
0 mm
Nyílás szélessége:
5 mm
Önkioltó:
Igen
Fedéllel:
Igen
Rugalmas:
Nem
RAL-szám:
7030
Hasznos keresztmetszet:
1346 mm2
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna ; Műa csatorna perf 75x25mm tetővel, szürke