Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

TEHALIT - Műa csatorna perf 75x37mm tetővel halogénmentes GT53587 - HNG7503707035B

MásolásMásolás
TEHALIT - Műa csatorna perf  75x37mm tetővel halogénmentes GT53587

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 75 mm

  • Szélesség - 37 mm

  • Szín - szürke

  • Anyag - polifenilén-oxid (PPO)

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 40 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012740219471

Sonepar cikkszám

GT53587

Gyártói cikkszám

HNG7503707035B

Gyártói típuskód

HNG7503707035B

Magasság:

75 mm

Szélesség:

37 mm

Szín:

szürke

Anyag:

polifenilén-oxid (PPO)

Halogénmentes:

Igen

Oldalfal típusa:

perforált

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Hosszúság:

2000 mm

Nyílás távolsága:

7.5 mm

Átmérő:

0 mm

Nyílás szélessége:

5 mm

Önkioltó:

Igen

Fedéllel:

Igen

Rugalmas:

Nem

RAL-szám:

7035

Hasznos keresztmetszet:

1386 mm2

Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Műa csatorna perf 75x37mm tetővel halogénmentes