TEHALIT - Műa csatorna perf 80x100mm tetővel szürke GT48578 - BA7A80100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 80 mm
Szélesség - 100 mm
Szín - szürke
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
12 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012740199063
Sonepar cikkszám
GT48578
Gyártói cikkszám
BA7A80100
Gyártói típuskód
BA7A80100
Magasság:
80 mm
Szélesség:
100 mm
Szín:
szürke
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes:
Nem
Oldalfal típusa:
perforált
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Hosszúság:
2000 mm
Nyílás távolsága:
6.5 mm
Átmérő:
0 mm
Nyílás szélessége:
6 mm
Önkioltó:
Igen
Fedéllel:
Igen
Rugalmas:
Nem
RAL-szám:
7030
Hasznos keresztmetszet:
6548 mm2
Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Műa csatorna perf 80x100mm tetővel szürke