TEHALIT - Műa csatorna tető 50x20mm bükk GT20233 - SL200512BUCH
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 50 mm
Mélység - 20 mm
Szín - egyéb
Tömítőgyűrű felsőrész - nincs
Dekoráció - bükk
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT20233
Gyártói cikkszám
SL200512BUCH
Gyártói típuskód
SL200512BUCH
Magasság:
50 mm
Mélység:
20 mm
Szín:
egyéb
Tömítőgyűrű felsőrész:
nincs
Dekoráció:
bükk
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
2000 mm
Szőnyegszegéllyel:
Nem
Védőfóliával:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Vezetékcsatornák ; Padlószegély csatorna fedél ; Műa csatorna tető 50x20mm bükk