TEHALIT - Műa csatorna végelem bal SL 20071 szürke GT46405 - M55647030
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - szürke
Tömítőgyűrű felsőrész - nincs
Dekoráció - nincs
Magasság - 70 mm
Mélység - 20 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012740106108
Sonepar cikkszám
GT46405
Gyártói cikkszám
M55647030
Gyártói típuskód
M55647030
Szín:
szürke
Tömítőgyűrű felsőrész:
nincs
Dekoráció:
nincs
Magasság:
70 mm
Mélység:
20 mm
Kivitel:
bal
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
RAL-szám:
7030
Szőnyegszegéllyel:
Nem
Kikönnyítés:
Nem
Vezetékcsatornák ; Padlószegély csatorna végzáró ; Műa csatorna végelem bal SL 20071 szürke