TEHALIT - Műa csatorna végzáró G12139010 fehér G68557 - G12139010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 130 mm
Mélység - 67 mm
Kivitel - szimmetrikus
Szín - fehér
Rögzítés módja - csavarozós
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012740844642
Sonepar cikkszám
G68557
Gyártói cikkszám
G12139010
Gyártói típuskód
G12139010
Szélesség:
130 mm
Mélység:
67 mm
Kivitel:
szimmetrikus
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
csavarozós
Anyag:
műanyag
Alkalmas:
bal/jobb
Toldás takaró:
Igen
RAL-szám:
9010
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna végzáró ; Műa csatorna végzáró G12139010 fehér