TEHALIT - Parapetcsat 70x100mm függőleges könyök krém SN001685 - R89259001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 100 mm
Szín - fehér
Szimmetrikus - Igen
Anyag - műanyag
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012740133159
Sonepar cikkszám
SN001685
Gyártói cikkszám
R89259001
Gyártói típuskód
R89259001
Szélesség:
100 mm
Szín:
fehér
Szimmetrikus:
Igen
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Mélység:
68 mm
Fedél részek száma:
1
Fedél szélessége 1:
80 mm
Irány:
emelkedő/csökkenő
Kivitel:
alsó rész
Fedél szélessége 2:
0 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Szög:
90-90 °
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9001
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna belső könyök ; Parapetcsat 70x100mm függőleges könyök krém