TEHALIT - Parapetcsat acél 70x170mm lapos sarokidom fehér GT15200 - R98159010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 170 mm
Szín - fehér
Szimmetrikus - Igen
Anyag - acél
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT15200
Gyártói cikkszám
R98159010
Gyártói típuskód
R98159010
Szélesség:
170 mm
Szín:
fehér
Szimmetrikus:
Igen
Anyag:
acél
Halogénmentes:
Igen
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Mélység:
66 mm
Fedél részek száma:
1
Fedél szélessége 1:
120 mm
Irány:
emelkedő/csökkenő
Kivitel:
alsó rész
Fedél szélessége 2:
0 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Szög:
90-90 °
Felület:
szalaghorganyzott és rétegzett
RAL-szám:
9010
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Alsó perforáció:
Igen
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna kanyarelem ; Parapetcsat acél 70x170mm lapos sarokidom fehér