Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TEHALIT - Parapetcsat acél tartozék válaszfal lamella GT15202 - L64509010

MásolásMásolás
TEHALIT - Parapetcsat acél tartozék válaszfal lamella GT15202

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Anyag - alumínium

  • Anyagminőség - egyéb

  • Szín - fehér

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012740196895

Sonepar cikkszám

GT15202

Gyártói cikkszám

L64509010

Gyártói típuskód

L64509010

Hosszúság:

2000 mm

Anyag:

alumínium

Anyagminőség:

egyéb

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Igen

RAL-szám:

9010

Felület:

nedvesen lakkozott

Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna hézagtakaró ; Parapetcsat acél tartozék válaszfal lamella