TEHALIT - Parapetcsat acél tartozék végelzáró GT15201 - L94639010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 170 mm
Mélység - 66 mm
Kivitel - szimmetrikus
Szín - fehér
Rögzítés módja - csavarozós
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT15201
Gyártói cikkszám
L94639010
Gyártói típuskód
L94639010
Szélesség:
170 mm
Mélység:
66 mm
Kivitel:
szimmetrikus
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
csavarozós
Anyag:
acél
Alkalmas:
bal/jobb
Toldás takaró:
Nem
RAL-szám:
9010
Felület:
nedvesen lakkozott
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna végzáró ; Parapetcsat acél tartozék végelzáró