TEHALIT - Parapetcsat acél tartozék végelzáró GT35357 - G1253LAN
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 130 mm
Mélység - 67 mm
Kivitel - szimmetrikus
Rögzítés módja - felpattintható
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012740845335
Sonepar cikkszám
GT35357
Gyártói cikkszám
G1253LAN
Gyártói típuskód
G1253LAN
Szélesség:
130 mm
Mélység:
67 mm
Kivitel:
szimmetrikus
Rögzítés módja:
felpattintható
Anyag:
műanyag
Alkalmas:
bal/jobb
Toldás takaró:
Nem
RAL-szám:
0
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna végzáró ; Parapetcsat acél tartozék végelzáró