Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TEHALIT - Parapetcsat acél tető 80mm tisztafehér GT37579 - BRSN7008029010

MásolásMásolás
TEHALIT - Parapetcsat acél tető 80mm tisztafehér GT37579

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 80 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Kivitel - sima

  • Anyag - acél

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT37579

Gyártói cikkszám

BRSN7008029010

Gyártói típuskód

BRSN7008029010

Szélesség:

80 mm

Hosszúság:

2000 mm

Kivitel:

sima

Anyag:

acél

Szín:

fehér

Fedél részek szerelési módja:

belül fekvő

Halogénmentes:

Igen

Felület:

bevont

RAL-szám:

9010

Anyagminőség:

egyéb

Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna fedél ; Parapetcsat acél tető 80mm tisztafehér