TEHALIT - Parapetcsat alu 70x130mm alj natúr eloxált GT35354 - BRAN701301ELN
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 130 mm
Mélység - 67 mm
Hosszúság - 2000 mm
Anyag - alumínium
Fedél részek a termékkel szállítva - Nem
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012740843836
Sonepar cikkszám
GT35354
Gyártói cikkszám
BRAN701301ELN
Gyártói típuskód
BRAN701301ELN
Szélesség:
130 mm
Mélység:
67 mm
Hosszúság:
2000 mm
Anyag:
alumínium
Fedél részek a termékkel szállítva:
Nem
Szimmetrikus:
Igen
Fedél szélessége 1:
80 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
RAL-szám:
0
Felület:
anodizált/eloxált
Kivitelezés hátfal (belső oldal):
átfutó C-profil
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Behelyezhető válaszfalak száma:
1
Csatornaösszekötővel:
Igen
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Fedél részek száma:
1
Fedél szélessége 2:
25 mm
Építési forma négyzetes:
Igen
Védőfóliával:
Igen
Alsó perforáció:
Igen
Hasznos keresztmetszet:
6900 mm2