TEHALIT - Parapetcsat alu 70x130mm belső sarok natúr eloxált GT15683 - R9701ELN
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 68 mm
Alak - szimmetrikus
Szög - 90-90 °
Anyag - alumínium
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012740243865
Sonepar cikkszám
GT15683
Gyártói cikkszám
R9701ELN
Gyártói típuskód
R9701ELN
Szélesség:
68 mm
Alak:
szimmetrikus
Szög:
90-90 °
Anyag:
alumínium
Halogénmentes:
Igen
Kivitel:
alsó rész
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Mélység:
130 mm
Fedél részek száma:
1
Fedél szélessége 1:
100 mm
Fedél szélessége 2:
0 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
anodizált/eloxált
RAL-szám:
0
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna belső könyök ; Parapetcsat alu 70x130mm belső sarok natúr eloxált