TEHALIT - Parapetcsat alu 70x130mm külső sarok natúr eloxált GT15684 - R9702ELN
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 70 mm
Szimmetrikus - Igen
Anyag - alumínium
Fedél részek szerelési módja - belül fekvő
Mélység - 130 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012740243872
Sonepar cikkszám
GT15684
Gyártói cikkszám
R9702ELN
Gyártói típuskód
R9702ELN
Szélesség:
70 mm
Szimmetrikus:
Igen
Anyag:
alumínium
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Mélység:
130 mm
Fedél részek száma:
1
Kivitel:
alsó rész
Szög:
90-90 °
Fedél szélessége 1:
100 mm
Fedél szélessége 2:
0 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
anodizált/eloxált
RAL-szám:
0
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Alsó perforáció:
Igen
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna külső könyök ; Parapetcsat alu 70x130mm külső sarok natúr eloxált