TEHALIT - Parapetcsat alu 70x170mm alj natúr eloxált GT32018 - BRA701721ELN
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 170 mm
Mélység - 68 mm
Hosszúság - 2000 mm
Anyag - alumínium
Fedél részek a termékkel szállítva - Nem
Csomagolás és feltételek
8 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012740239387
Sonepar cikkszám
GT32018
Gyártói cikkszám
BRA701721ELN
Gyártói típuskód
BRA701721ELN
Szélesség:
170 mm
Mélység:
68 mm
Hosszúság:
2000 mm
Anyag:
alumínium
Fedél részek a termékkel szállítva:
Nem
Szimmetrikus:
Igen
Fedél szélessége 1:
120 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
RAL-szám:
0
Felület:
anodizált/eloxált
Kivitelezés hátfal (belső oldal):
átfutó C-profil
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Behelyezhető válaszfalak száma:
1
Csatornaösszekötővel:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Fedél részek száma:
1
Fedél szélessége 2:
0 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Építési forma négyzetes:
Igen
Védőfóliával:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Hasznos keresztmetszet:
9000 mm2