TEHALIT - Parapetcsat alu 70x210mm függőleges sarok fehér GT98171 - G12359010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 210 mm
Szín - fehér
Szimmetrikus - Igen
Anyag - műanyag
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012740844949
Sonepar cikkszám
GT98171
Gyártói cikkszám
G12359010
Gyártói típuskód
G12359010
Szélesség:
210 mm
Szín:
fehér
Szimmetrikus:
Igen
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Mélység:
67 mm
Fedél részek száma:
1
Fedél szélessége 1:
80 mm
Irány:
emelkedő/csökkenő
Kivitel:
búraforma
Fedél szélessége 2:
0 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Szög:
90-90 °
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9010
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz könyök idom ; Parapetcsat alu 70x210mm függőleges sarok fehér