TEHALIT - Parapetcsat alu 70x210mm T-idom fehér GT98172 - G127690101
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 210 mm
Fedél részek száma - 1
Szín - fehér
Szimmetrikus - Igen
Leágazás szélessége - 210 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012740824958
Sonepar cikkszám
GT98172
Gyártói cikkszám
G127690101
Gyártói típuskód
G127690101
Szélesség:
210 mm
Fedél részek száma:
1
Szín:
fehér
Szimmetrikus:
Igen
Leágazás szélessége:
210 mm
Kivitel:
búraforma
Fedél szélessége 1:
210 mm
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9010
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz könyök idom ; Parapetcsat alu 70x210mm T-idom fehér