TEHALIT - Parapetcsat alu 85x130mm függőleges könyök natúr GT46155 - R9725ELN
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 83 mm
Szimmetrikus - Igen
Anyag - alumínium
Halogénmentes - Igen
Fedél részek szerelési módja - belül fekvő
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012740260824
Sonepar cikkszám
GT46155
Gyártói cikkszám
R9725ELN
Gyártói típuskód
R9725ELN
Szélesség:
83 mm
Szimmetrikus:
Igen
Anyag:
alumínium
Halogénmentes:
Igen
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Mélység:
130 mm
Fedél részek száma:
1
Fedél szélessége 1:
80 mm
Irány:
emelkedő/csökkenő
Kivitel:
alsó rész
Szög:
90-90 °
Felület:
anodizált/eloxált
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Alsó perforáció:
Igen
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna kanyarelem ; Parapetcsat alu 85x130mm függőleges könyök natúr