TEHALIT - Parapetcsat alu csat-hoz műa végzáró GT85315 - BRA651006LAN
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 100 mm
Mélység - 68 mm
Kivitel - szimmetrikus
Rögzítés módja - csavarozós
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012740839884
Sonepar cikkszám
GT85315
Gyártói cikkszám
BRA651006LAN
Gyártói típuskód
BRA651006LAN
Szélesség:
100 mm
Mélység:
68 mm
Kivitel:
szimmetrikus
Rögzítés módja:
csavarozós
Anyag:
műanyag
Alkalmas:
bal/jobb
Toldás takaró:
Igen
RAL-szám:
0
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
nedvesen lakkozott
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna végzáró ; Parapetcsat alu csat-hoz műa végzáró