TEHALIT - Parapetcsat alu tartozék földelő készlet GT35358 - L4181GNGE
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékanyag - réz
Vezeték névleges keresztmetszet - 4 mm2
Vezetékforma - kerek
Vezetékosztály - 2. oszt. = sodrott
Vezetékszélesség kb. - 150 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012740250870
Sonepar cikkszám
GT35358
Gyártói cikkszám
L4181GNGE
Gyártói típuskód
L4181GNGE
Vezetékanyag:
réz
Vezeték névleges keresztmetszet:
4 mm2
Vezetékforma:
kerek
Vezetékosztály:
2. oszt. = sodrott
Vezetékszélesség kb.:
150 mm
Vezetékmagasság kb.:
2 mm
Külső átmérő (megközelítőleg):
2 mm
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna földelő kapocs ; Parapetcsat alu tartozék földelő készlet