TEHALIT - Parapetcsat alu tartozék keret 1-es GT32014 - R9581ELN
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél szélessége - 100 mm
Egységek száma - 1
Eszköz fajtája - beépíthető eszközök kerettel
Kivitel - sima
Hosszúság - 125 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012740297455
Sonepar cikkszám
GT32014
Gyártói cikkszám
R9581ELN
Gyártói típuskód
R9581ELN
Fedél szélessége:
100 mm
Egységek száma:
1
Eszköz fajtája:
beépíthető eszközök kerettel
Kivitel:
sima
Hosszúság:
125 mm
Nyílás szélessége:
76 mm
Nyílás magassága:
76 mm
Nyílás átmérője:
0 mm
Anyag:
alumínium
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
anodizált/eloxált
RAL-szám:
0
Védőfóliával:
Igen
Rögzítés módja:
belül fekvő
Toldás takaró:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatornához szerelvény rögzítőkeret ; Parapetcsat alu tartozék keret 1-es