TEHALIT - Parapetcsat alu tartozék keret 2-es GT32015 - R9582ELN
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél szélessége - 100 mm
Egységek száma - 1
Eszköz fajtája - beépíthető eszközök kerettel
Kivitel - sima
Hosszúság - 250 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012740297523
Sonepar cikkszám
GT32015
Gyártói cikkszám
R9582ELN
Gyártói típuskód
R9582ELN
Fedél szélessége:
100 mm
Egységek száma:
1
Eszköz fajtája:
beépíthető eszközök kerettel
Kivitel:
sima
Hosszúság:
250 mm
Nyílás szélessége:
147 mm
Nyílás magassága:
76 mm
Anyag:
alumínium
Halogénmentes:
Igen
Felület:
anodizált/eloxált
Rögzítés módja:
belül fekvő
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatornához szerelvény rögzítőkeret ; Parapetcsat alu tartozék keret 2-es