TEHALIT - Parapetcsat alu tartozék keret 3-as GT32016 - R9583ELN
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél szélessége - 130 mm
Egységek száma - 1
Eszköz fajtája - beépíthető eszközök kerettel
Kivitel - sima
Hosszúság - 375 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012740297592
Sonepar cikkszám
GT32016
Gyártói cikkszám
R9583ELN
Gyártói típuskód
R9583ELN
Fedél szélessége:
130 mm
Egységek száma:
1
Eszköz fajtája:
beépíthető eszközök kerettel
Kivitel:
sima
Hosszúság:
375 mm
Nyílás szélessége:
218 mm
Nyílás magassága:
76 mm
Anyag:
alumínium
Halogénmentes:
Igen
Felület:
anodizált/eloxált
Rögzítés módja:
belül fekvő
Toldás takaró:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatornához szerelvény rögzítőkeret ; Parapetcsat alu tartozék keret 3-as