TEHALIT - Parapetcsat alu tartozék véglezáró 70x130mm GT15685 - L6133LAN
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 130 mm
Mélység - 70 mm
Kivitel - szimmetrikus
Szín - alumínium
Rögzítés módja - csavarozós
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012740140799
Sonepar cikkszám
GT15685
Gyártói cikkszám
L6133LAN
Gyártói típuskód
L6133LAN
Szélesség:
130 mm
Mélység:
70 mm
Kivitel:
szimmetrikus
Szín:
alumínium
Rögzítés módja:
csavarozós
Anyag:
egyéb
Alkalmas:
bal/jobb
Toldás takaró:
Igen
RAL-szám:
0
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
nedvesen lakkozott
Védőfóliával:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-30-90 °C
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna végzáró ; Parapetcsat alu tartozék véglezáró 70x130mm