TEHALIT - Parapetcsat alu tartozék véglezáró 85x130mm GT46156 - L6583LAN
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 130 mm
Mélység - 85 mm
Kivitel - univerzális
Szín - alumínium
Rögzítés módja - felpattintható
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012740137935
Sonepar cikkszám
GT46156
Gyártói cikkszám
L6583LAN
Gyártói típuskód
L6583LAN
Szélesség:
130 mm
Mélység:
85 mm
Kivitel:
univerzális
Szín:
alumínium
Rögzítés módja:
felpattintható
Anyag:
egyéb
Alkalmas:
bal/jobb
Toldás takaró:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Felület:
nedvesen lakkozott
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna végzáró ; Parapetcsat alu tartozék véglezáró 85x130mm