TEHALIT - Parapetcsat alu tartozék véglezáró 85x170mm GT46718 - L6593LAN
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 170 mm
Mélység - 85 mm
Kivitel - univerzális
Rögzítés módja - csavarozós
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012740137966
Sonepar cikkszám
GT46718
Gyártói cikkszám
L6593LAN
Gyártói típuskód
L6593LAN
Szélesség:
170 mm
Mélység:
85 mm
Kivitel:
univerzális
Rögzítés módja:
csavarozós
Anyag:
egyéb
Alkalmas:
bal/jobb
Toldás takaró:
Nem
RAL-szám:
0
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
anodizált/eloxált
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna végzáró ; Parapetcsat alu tartozék véglezáró 85x170mm