Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TEHALIT - Parapetcsat alu tető 130mm natúr eloxált GT15682 - BRA701322ELN

MásolásMásolás
TEHALIT - Parapetcsat alu tető 130mm natúr eloxált GT15682

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 100 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Kivitel - sima

  • Anyag - alumínium

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012740294751

Sonepar cikkszám

GT15682

Gyártói cikkszám

BRA701322ELN

Gyártói típuskód

BRA701322ELN

Szélesség:

100 mm

Hosszúság:

2000 mm

Kivitel:

sima

Anyag:

alumínium

Szín:

egyéb

Fedél részek szerelési módja:

belül fekvő

Fedél rögzítése:

felpattintható

Halogénmentes:

Igen

Felület:

anodizált/eloxált

RAL-szám:

0

Szabotázsbiztos rögzítés:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Antibakteriális bevonat:

Nem

Védőfóliával:

Igen

Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna fedél ; Parapetcsat alu tető 130mm natúr eloxált