Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TEHALIT - Parapetcsat alu tető 80mm natúr eloxált GT35355 - BRAN700802ELN

MásolásMásolás
TEHALIT - Parapetcsat alu tető 80mm natúr eloxált GT35355

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 80 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Kivitel - sima

  • Anyag - alumínium

  • Fedél részek szerelési módja - belül fekvő

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012740843737

Sonepar cikkszám

GT35355

Gyártói cikkszám

BRAN700802ELN

Gyártói típuskód

BRAN700802ELN

Szélesség:

80 mm

Hosszúság:

2000 mm

Kivitel:

sima

Anyag:

alumínium

Fedél részek szerelési módja:

belül fekvő

Halogénmentes:

Igen

Felület:

anodizált/eloxált

RAL-szám:

0

Anyagminőség:

egyéb

Védőfóliával:

Igen

Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna fedél ; Parapetcsat alu tető 80mm natúr eloxált