Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TEHALIT - Parapetcsat alu tető 80mm natúr eloxált GT85314 - BRA0802ELN

MásolásMásolás
TEHALIT - Parapetcsat alu tető 80mm natúr eloxált GT85314

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 80 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Kivitel - sima

  • Anyag - alumínium

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 24 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012740834223

Sonepar cikkszám

GT85314

Gyártói cikkszám

BRA0802ELN

Gyártói típuskód

BRA0802ELN

Szélesség:

80 mm

Hosszúság:

2000 mm

Kivitel:

sima

Anyag:

alumínium

Szín:

egyéb

Fedél részek szerelési módja:

belül fekvő

Fedél rögzítése:

felpattintható

Halogénmentes:

Igen

Felület:

anodizált/eloxált

RAL-szám:

0

Szabotázsbiztos rögzítés:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Antibakteriális bevonat:

Nem

Védőfóliával:

Igen

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-90 °C

Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna fedél ; Parapetcsat alu tető 80mm natúr eloxált