TEHALIT - Parapetcsat díszkeret lakkozott alu 50x50mm GT36823 - G3413LAN
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél szélessége - 80 mm
Egységek száma - 1
Eszköz fajtája - eszközök központi lemezzel
Kivitel - sima
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012740842037
Sonepar cikkszám
GT36823
Gyártói cikkszám
G3413LAN
Gyártói típuskód
G3413LAN
Fedél szélessége:
80 mm
Egységek száma:
1
Eszköz fajtája:
eszközök központi lemezzel
Kivitel:
sima
Szín:
egyéb
Hosszúság:
100 mm
Nyílás szélessége:
50 mm
Nyílás magassága:
50 mm
Nyílás átmérője:
0 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
egyéb
RAL-szám:
0
Védőfóliával:
Igen
Rögzítés módja:
belül fekvő
Toldás takaró:
Igen
Feliratmezővel:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatornához szerelvény rögzítőkeret ; Parapetcsat díszkeret lakkozott alu 50x50mm